Thermal Care/Mayer Accuchiller refrigerado por agua - 5 toneladas

Thermal Care/Mayer Accuchiller refrigerado por agua - 5 toneladas

Cuidado térmico/Accuchiller refrigerado por agua Mayer: 5 toneladas. Modelo: AQ0W0504. Número de serie: 541500100C6. Refrigerante: R-22. Fluido caloportador: Glicol. Temperatura mínima/máxima: 30/60 °F. Requisitos del sistema: 460 V, 14 FLA, 60 Hz, trifásico. Compresor Copeland Scroll, modelo: CRN5-0500-TFD-274, S/N: 99L11797B. Motobomba Thermal Care/Mayer, Modelo: 12B, Tamaño: 1.25x1, 1-1/2 hp, 60 Hz, Trifásica. La serie Accuchiller AQ está diseñada para un rendimiento silencioso y una construcción no ferrosa. Su controlador por microprocesador proporciona diagnóstico, fácil operación y control preciso de la temperatura. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, del proceso), (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, condensador). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. bisel con hexágono (hembra, para procesar), (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, condensador). Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTWA200.1a
  • Fabricante: Thermal Care / Mayer
  • Modelo: AQ0W0504
  • Número de serie: 541500100C6
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Thermal Care/Mayer Accuchiller refrigerado por agua - 5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente