Thermalcare/Mayer Tanque de agua fría y bombas de circulación

Thermalcare/Mayer Tanque de agua fría y bombas de circulación

Cuidado Térmico/Tanque de Agua Fría Mayer y Bombas de Circulación. Modelo PT1800Z, N/S TK-62652. Fla 168, 460 V, trifásico, 60 Hz. Dimensiones del tanque: 8 pies de largo x 6 pies de ancho x 6 pies de alto. Bombas de proceso: (4) bombas de recirculación de 25 hp, entrada y salida de 4 pulgadas, tienen válvulas conectadas a un cabezal vitaulic de 6 pulgadas. Motor de bomba Magnelek-M Century: (2) 20 hp, bastidor S256G, 1740 rpm, 230/460 V, trifásico, 60 Hz. Bombas centrífugas/bombas de recirculación: entrada/salida bridadas de 6 pulgadas, conectadas a cabezal vitaulic.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU67
  • Fabricante: Thermal Care / Mayer
  • Modelo: PT1800Z
  • Número de serie: TK-62652
Detalles del enfriador de glicol
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Thermalcare/Mayer Tanque de agua fría y bombas de circulación
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente