Thermatech LTD Tambor de sobretensión horizontal de amoníaco (16 pulgadas x 46 pulgadas, 50 galones)

Thermatech LTD Tambor de sobretensión horizontal de amoníaco (16 pulgadas x 46 pulgadas, 50 galones)

Tambor de compensación horizontal Thermatech LTD. Junta Nacional: 2409. Número de serie: 02-175. Año de construcción: 2002. MAWP: 250 PSI a 400 F. MDMT: -20 F a 250 PSI. Certificado por Thermatech LTD.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARS05
  • Fabricante: Thermatech LTD
  • Número de serie: 02-175
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 26
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Thermatech LTD Tambor de sobretensión horizontal de amoníaco (16 pulgadas x 46 pulgadas, 50 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente