TIF Instruments Inc. Detector de fugas halógeno automático estilo bomba 5500

TIF Instruments Inc. Detector de fugas halógeno automático estilo bomba 5500

Detector de fugas halógeno automático estilo bomba TIF Instruments Inc. 5500. Modelo: TIF5500. S/N: 280007. Dimensiones totales (caja): 7-1/2 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho x 12-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN018D
  • Fabricante: TIF Instruments Inc.
  • Modelo: TIF5500
  • Número de serie: 280007
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 7.5
  • Ancho (pulgadas): 3.5
  • Altura (pulgadas): 12.5
Detalles adicionales del producto
TIF Instruments Inc. Detector de fugas halógeno automático estilo bomba 5500
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente