- Detalles del producto
Correa trapezoidal de alta resistencia Timken Belts XPB2800
Correa trapezoidal dentada Timken XPB2800 para trabajo pesado. N.º de pieza: XPB2800. 17 mm de ancho superior. 2800 mm de largo exterior. 13 mm de espesor.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HSFD99
- Fabricante: Timken
- Modelo: XPB2800
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 1
- Ancho (pulgadas): 1
- Altura (pulgadas): 1
- Peso libras): 1
- # de piezas para envío: 4
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!