Tinas rectangulares de acero inoxidable: 250 galones

Tinas rectangulares de acero inoxidable: 250 galones

(2) Tinas rectangulares de acero inoxidable: 250 galones. Dimensiones internas: 48 pulgadas de largo x 35 1/4 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto. Grosor de la pared aproximadamente 1/8 pulgadas. Salidas: (1) 1-1/2 pulgadas de diámetro. Racor roscado sanitario ACME. Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SABE025.2
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tinas rectangulares de acero inoxidable: 250 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente