Tipo de válvula solenoide Parker S6N (5 mm, 3/16")

Tipo de válvula solenoide Parker S6N (5 mm, 3/16")

Válvula solenoide Parker S6N sin usar. Tamaño del puerto: 5 mm (3/16). Se utiliza para amoníaco, R12, R22, R502 y otros refrigerantes comunes. Una válvula solenoide es un dispositivo operado eléctricamente que se utiliza para controlar el flujo de líquidos o gases en una configuración completamente abierta o completamente cerrada.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP47
  • Fabricante: Parker
  • Modelo: S6N
  • Número de serie: C06861
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Peso libras): 4
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Tipo de válvula solenoide Parker S6N (5 mm, 3/16")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente