Tolva de acero inoxidable APV Crepaco - 750 galones

Tolva de acero inoxidable APV Crepaco - 750 galones

Tolva APV Crepaco de Acero Inoxidable. Capacidad aproximada: 750 Galones. La tolva está montada sobre (4) patas con pies ajustables para nivelación. Entrada: 7 pies 10 pulgadas de diámetro. Salida: (1) 9 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 7 pies 10 pulgadas de largo x 7 pies 10 pulgadas de ancho x 9 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KAAM0228.9
  • Fabricante: APV
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tolva de acero inoxidable APV Crepaco - 750 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente