Tolva de acero inoxidable

Tolva de acero inoxidable

Tolva de Acero Inoxidable. Entradas: (1) entrada de 38-1/2 pulg. de largo x 18 pulg. de ancho. Salida: (1) descarga de 15-1/2 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 79 pulgadas de largo x 79 pulgadas de ancho x 82-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SELM197.3
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 79
  • Ancho (pulgadas): 79
  • Altura (pulgadas): 82.5
Detalles adicionales del producto
Tolva de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente