Tolva de fondo cónico Horizon Systems Inc.

Tolva de fondo cónico Horizon Systems Inc.

Tolva de fondo cónico de Horizon Systems Inc. Modelo F94C03636, número de serie 94C036-SB. Número de trabajo: 94C036. Motor eléctrico estadounidense, modelo: Unimount 125, ½ hp, bifásico, 60 Hz, 1745 rpm, bastidor 56, 230/460 V, amperios FL 2/1, amperios SF 2,2/1,1. (2) Indicadores de nivel giratorios Binmaster. Dimensiones totales: 91 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 160 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGP080.4
  • Fabricante: Horizon Systems Inc.
  • Modelo: F94C03636
  • Número de serie: 94C036-SB
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 2/1, 2.2/1.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 2
  • Tamaño del bastidor del motor: 56
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 91
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 160
Detalles adicionales del producto
Tolva de fondo cónico Horizon Systems Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente