Tolva Vibratoria de Acero Inoxidable AZO

Tolva Vibratoria de Acero Inoxidable AZO

2003 Tolva Vibratoria de Acero Inoxidable AZO. Modelo: 1100. Tipo: 402580. Número de máquina: 043386A-1-023930-00. Dimensiones de la tolva de alimentación: 44 pulgadas de diámetro x 18 pulgadas de alto. Esparcidor de cono: 34 pulgadas de diámetro x 12 pulgadas de alto. Motor vibratorio CE, tipo: JV134-63, 1,07 hp, 1730 rpm, 460 V, 1,65 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMI012.
  • Fabricante: AZO
  • Modelo: 1100
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: CE Vibrating Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.07
  • RPM del motor: 1730
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 1.65
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 62
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 19
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2003
Tolva Vibratoria de Acero Inoxidable AZO
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente