Tolva y barrena de hielo para aves de corral D&F

Tolva y barrena de hielo para aves de corral D&F

Tolva y barrena de hielo para aves de corral D&F. Motor Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,6-3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor flexaline, relación 60, entrada máxima: 0,9 hp, potencia: 1750 rpm, salida: 28,75 rpm. Cuerpo de acero inoxidable. Capacidad del contenedor: 120 galones. (3) Tornillos: 6 pulgadas de diámetro x 47 pulgadas de largo. Entrada: 20 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho. Salida: 14 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 81 pulgadas de largo x 29 pulgadas. Ancho x 58 pulgadas de alto (ACN85)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EKTF7260.2
  • Fabricante: D&F
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 3.6-3.4/1.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 81
  • Ancho (pulgadas): 29
  • Altura (pulgadas): 58
  • ACN: 85
Detalles adicionales del producto
Tolva y barrena de hielo para aves de corral D&F
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente