Tolva/alimentador de acero: 145 pies cúbicos.

Tolva/alimentador de acero: 145 pies cúbicos.

Tolva/alimentador de acero: capacidad de 145 pies cúbicos, con soporte de aproximadamente 15 pies. Equipado con: (1) puerta corrediza accionada por motor, (1) modelo: R, Roto-Bin-Dicator para detección de nivel. Motor de engranajes Dayton, 1/6 hp, 40 rpm, 115 V, 4,9 amperios, 60 Hz, monofásico. Relación de transmisión: 42,7:1. Revoluciones finales: 1. Torque: 225 in-lbs. (1) Puerta de acceso superior de 3 pies de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho. Entrada: (1) puerto de 10 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho, (1) puerto de 5 pulgadas de diámetro. puerto. Salida: (1) puerto de 8 pulg. de largo x 8 pulg. de ancho. Dimensiones totales: 5 pies 11 pulgadas de largo x 5 pies 7 pulgadas de ancho x 15 pies 4 pulgadas de alto (BH).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRSP120
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.16
  • RPM del motor: 40
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 4.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 71
  • Ancho (pulgadas): 67
  • Altura (pulgadas): 184
Detalles adicionales del producto
Tolva/alimentador de acero: 145 pies cúbicos.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente