Tolva/Alimentador de Acero Inoxidable - 75 galones

Tolva/Alimentador de Acero Inoxidable - 75 galones

Tolva/Alimentador de Acero Inoxidable. Capacidad aproximada: 75 galones. Bomba Crepaco: 5 hp, 230/460V, trifásica. Requisito de voltaje de control eléctrico: 220V. Entrada/salida: (2) 2 pulgadas Dimensiones totales: 4 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 2 pies 3-1/2 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFPC030.8
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 56
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 27.5
Detalles adicionales del producto
Tolva/Alimentador de Acero Inoxidable - 75 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente