Tolvas para ingredientes de acero inoxidable - 70 galones

Tolvas para ingredientes de acero inoxidable - 70 galones

(3) Tolvas de ingredientes de acero inoxidable: 70 galones. Cubiertas transparentes de plexiglás: 46 pulgadas de diámetro. Apertura inferior manual: 9-1/2 pulg. de diámetro. Altura de la abertura inferior: 6-1/2 pulg. Base con (4) ruedas. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 4 pies de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMT205.1
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tolvas para ingredientes de acero inoxidable - 70 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente