Lavadora/enjuagadora de botellas de acero inoxidable tonsko

Lavadora/enjuagadora de botellas de acero inoxidable tonsko

Lavadora/Enjuagadora de Botellas de Acero Inoxidable Tonko. Apertura/espacio libre máximos: 4 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto. Motor Sew-Eurodrive, 5 hp, 1680 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión por engranajes Sew-Eurodrive, relación 9,27, rpm de entrada/salida: 1680/181. Motor Sew-Eurodrive, 0,5/0,75 hp, 2250/450 rpm, 230/460 V, 3,05/1,53 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión por engranajes Sew-Eurodrive, relación 10,31, 2250/450 rpm de entrada, 218/44 rpm de salida. Altura de entrada del transportador: 4 pies. Altura de salida del transportador: 8 pies 5 pulgadas. Dimensiones totales: 23 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 9 pies. 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 125.JRW73.25
  • Fabricante: Tonko
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 5 hp SEW-Eurodrive Motor and (1) 0.75 hp SEW-Eurodrive Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 281
  • Ancho (pulgadas): 46
  • Altura (pulgadas): 117
Detalles adicionales del producto
Lavadora/enjuagadora de botellas de acero inoxidable tonsko
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500