Topadora John Deere

Topadora John Deere

Bulldozer John Deere. Modelo: 450CC. Número de serie: 848219T. Hoja de 6 direcciones. Motor diésel de 4 cilindros, 219 pulgadas cúbicas. HP neto a 2500 rpm: 65 hp SAE. Par máximo a 1300 rpm: 178 lb-pie. Dimensiones totales: 13 pies 4 pulgadas de largo x 7 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies de alto. Tiempo de ejecución: 0905,7 horas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: WCTF05.106
  • Fabricante: John Deere
  • Modelo: 450CC
  • Número de serie: 348219T
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Topadora John Deere
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente