Tornillo de sincronización

Tornillo de sincronización

A. Tornillo de sincronización. Plano: 183CP 289-4. Tamaño de la botella: 30 mL. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2-1/2 pulg. de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas. Tornillo de sincronización LF. Diámetro del eje: 3/8 pulg. Paso: 4 pulg. Dimensiones totales: 3-1/2 diá. x 2 pies 6 pulg. L. con A. Tornillo de sincronización. Plano: 183CP 289-4. Tamaño de la botella: 30 mL. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2-1/2 pulg. de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas de largo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPPE5135D.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Change Parts
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 2.5
Detalles adicionales del producto
Tornillo de sincronización
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente