Tornillo de sincronización

Tornillo de sincronización

Tornillo de sincronización. Diámetro del eje: 2 pulg. Dimensiones del tornillo: 4-1/2 pulg. de diámetro. x 4 pies 1/4 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 4-1/2 pulgadas de diámetro. x 4 pies 3-1/2 pulgadas de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SLSP016.a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Change Parts
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 51.5
  • Ancho (pulgadas): 4.5
Detalles adicionales del producto
Tornillo de sincronización
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente