Tornillos de sincronización

Tornillos de sincronización

A. Tornillo de sincronización de Schering Corp. Plano: 203-CP-8B. Tamaño de la botella: 50 mL. Diámetro del eje: 3/8 pulg. Paso: 4 pulg. Dimensiones totales: 4 pulg. de diámetro. x 4 pies 1 pulg. LB Tornillo de sincronización. Diámetro del eje: 3/8 pulg. Paso: 2 pulg. Dimensiones totales: 3 pulg. de diámetro. x 4 pies 2 pulgadas. Tornillo de sincronización LC. Plano: 093D5406-1. Tamaño de la botella: 2 mL. Diámetro del eje: 3/8 pulg. Paso: 1 pulg. Dimensiones totales: 2 pulg. de diámetro. x 4 pies 2 pulgadas. Tornillo de sincronización LE Schering Corp. Número de referencia 203W3LTH. Plano: 093D5406-1. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pulg. de diámetro. x 4 pies 2 pulgadas de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPPE5135.1
  • Fabricante: Schering Corp.
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Change Parts
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tornillos de sincronización
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente