Torno Colchester Dominion de 17 pulgadas

Torno Colchester Dominion de 17 pulgadas

Torno Colchester Dominion de 17 pulgadas. Modelo: Dominion 17 pulg. Número de máquina: 26802. Motor de inducción General Electric: 5 HP, 1745 rpm, 220/440 V, 14,2/7,1 A, trifásico, 60 Hz. Dimensiones totales: 11 pies de largo x 3 pies de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMCB444.2
  • Fabricante: Colchester
  • Modelo: Dominion 17 in.
  • Número de serie: 26802
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torno Colchester Dominion de 17 pulgadas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente