Torre de condensación evaporativa Reco - 625 toneladas

Torre de condensación evaporativa Reco - 625 toneladas

Torre de Condensación Evaporativa Reco. Modelo: RA-919E. Capacidad nominal nominal: 625 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y temperaturas de bulbo de red de 78°F. 450 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo. Número de ventiladores axiales: 3. (2) Motores de ventilador: Motor eléctrico Magnetek: 10 HP, bomba centrífuga. Modelo: 5G, Motor bomba eléctrica Baldor: 7,5 HP. Entradas: (2) puertos de acceso de 1 pie y 8 pulg., (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (2) 3 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 21 pies 2 pulgadas de largo x 10 pies de ancho x 17 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF213
  • Fabricante: Reco
  • Modelo: RA-919E
  • Número de serie: 879999
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de condensación evaporativa Reco - 625 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente