Torre de condensador evaporativo BAC VCA-1010A (unidades de 1 torre, 1010 toneladas)

Torre de condensador evaporativo BAC VCA-1010A (unidades de 1 torre, 1010 toneladas)

Año de fabricación: 2015
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 1010 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 717 TR*
Volumen de bobina (total): 138 pies3
CFM (total): 135800 CFM

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 30HP 1200 GPM
¿Bomba incluida? Bomba: Bell & Gossett Serie: 1531 Serie: U162514301-01-01 Caudal: 1200 (gpm) Altura: 75 (pies) Motor de bomba 30 hp Estructura: 286JP 460 v 36 amperios 1760 rpm Tipo TEFC
Detalles del ventilador (por unidad): Motores de ventilador 3 x 25HP 256T/1765 RPM 460 voltios 60Hz Correa: 17 x 2950 B-116

Dimensiones superiores (por unidad): 18' L x 12' W x 7'4 H
Peso superior (por unidad): 25,440 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 18' de largo x 12' de ancho x 8'11 de alto
Peso inferior (por unidad): 6,060 LBS

Otras notas sobre la máquina: Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda la sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU.

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SBOD06.30
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VCA-1010A
  • Número de serie: U162514301-01-01
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 1010
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 717
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 138
  • Unidad CFM (CFM): 135800
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 216
  • Ancho superior (pulgadas): 144
  • Altura superior (pulgadas): 88
  • Peso superior (LBS): 25440
  • Longitud inferior (pulgadas): 216
  • Ancho inferior (pulgadas): 144
  • Altura inferior (pulgadas): 107
  • Peso inferior (LBS): 6060
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 30
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1200
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Tamaño del bastidor del motor: 256T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2015
  • Producto comprado en: Seaboard Foods
Torre de condensador evaporativo BAC VCA-1010A (unidades de 1 torre, 1010 toneladas)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente