Torre de condensador evaporativo Evapco 2007 sin usar - 1285 toneladas

Torre de condensador evaporativo Evapco 2007 sin usar - 1285 toneladas

Torre de condensador evaporativo Evapco 2007 sin usar - 1285 toneladas. Esta unidad, si se utiliza como condensador de refrigerante, sería el modelo eco-ATC-1285-1g (número de modelo de la placa de identificación: ATW 672-5M). Número de serie: 7-315810. Arqueo nominal con R-507: 1.285 TR. Clasificación con amoniaco R-717: 912 TR con condiciones estándar (96.3F condensación, 20F succión, 78F bulbo húmedo). Presión de prueba de la bobina 400 PSIG. (2) secciones de serpentín/ventilador. (2) motores de ventilador de 30 hp. (1) lavabo común, galvanizado. (2) bombas de 5 hp, 1800 gpm. Peso de envío: 53,220 lbs (sección más pesada: 23,550 lbs). Dimensiones totales: 11 pies 10 pulgadas de ancho x 28 pies 2 pulgadas de largo x 16 pies 11 pulgadas de alto (ACN2400). Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGEK287C
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: eco-ATC-1285-1g
  • Número de serie: 7-315810
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de condensador evaporativo Evapco 2007 sin usar - 1285 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente