- Detalles del producto
Torre de condensador evaporativo Evapco ATC-1284B (1 unidad de torre, 642 toneladas)
Año de fabricación: 2007
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (por unidad): 642 TR*
Toneladas de amoníaco (por unidad): 487,6 TR*
Volumen de bobina (por unidad): 101 ft3
CFM (por unidad): 114900 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 7,5 HP, 460 V, 60 Hz, trifásica. 1200 galones por minuto
¿Bomba incluida? Sí
Detalles del ventilador (por unidad): 15 HP, 460 V, 60 Hz, trifásico
Dimensiones superiores (por unidad): 20'2 de largo x 12'1 de ancho x 9'8 de alto
Peso superior (por unidad): 22,900 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 20'2L x 12'1W x 8'3H
Peso inferior (por unidad): 3950 LBS
*Toneladas en condiciones estándar: 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
- Cantidad en stock: MRBA07B-02
- Fabricante: Evapco
- Modelo: ATC-1284B
- Número de serie: 7-323769
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 642
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 487.6
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 101
- Unidad CFM (CFM): 114900
- Longitud superior (pulgadas): 242
- Ancho superior (pulgadas): 145
- Altura superior (pulgadas): 116
- Peso superior (LBS): 22900
- Longitud inferior (pulgadas): 242
- Ancho inferior (pulgadas): 145
- Altura inferior (pulgadas): 99
- Peso inferior (LBS): 3950
- ¿Bomba incluida? Yes
- Bomba HP recomendada: 7.5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1200
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- Caballos de fuerza del motor (HP): 15
- Voltaje del motor: 460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Año de fabricación: 2007
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





























