Torre de condensador evaporativo Evapco ATC-1495B (1 unidad de torre restante, 747,5 toneladas)

Torre de condensador evaporativo Evapco ATC-1495B (1 unidad de torre restante, 747,5 toneladas)

Año de fabricación: 2007

Número de unidades en el paquete: 1 restante (solían ser 2 unidades, pero se vendió una del par)

Toneladas Nominales: 747,5 TR*

Toneladas de amoníaco: 530,5 TR*

Volumen de la bobina: 101 pies3

CFM: 114900 CFM


R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.

Presión de diseño: PSIG

Requisitos de la bomba (por unidad): 7,5 HP 2100 GPM

¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado

Detalles del ventilador: 25HP


Dimensiones superiores: 20'2 largo x 12'1 ancho x 9'8 alto

Peso superior: 22,900 libras

Dimensiones inferiores: 20'2 largo x 12'1 ancho x 8'3 alto

Peso inferior: 3950 libras


*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo


Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JMIC01
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-1495B
  • Número de serie: 7-323566
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 747.5
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 530.5
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 101
  • Unidad CFM (CFM): 114900
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 242
  • Ancho superior (pulgadas): 145
  • Altura superior (pulgadas): 116
  • Peso superior (LBS): 22900
  • Longitud inferior (pulgadas): 242
  • Ancho inferior (pulgadas): 145
  • Altura inferior (pulgadas): 99
  • Peso inferior (LBS): 3950
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 2100
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
Dimensiones:
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2007
  • Utilizado anteriormente con: R717
Torre de condensador evaporativo Evapco ATC-1495B (1 unidad de torre restante, 747,5 toneladas)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente