Torre de condensador evaporativo EVAPCO PMC-515E-1G (unidades de 1 torre, 515 toneladas)

Torre de condensador evaporativo EVAPCO PMC-515E-1G (unidades de 1 torre, 515 toneladas)

Año de fabricación: 2013
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 515 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 365 TR*
Volumen de bobina (total): 42 pies3
CFM (total): 100300 CFM

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 400 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 10HP
¿Bomba incluida? Bomba de Sumidero - Bomba Aurora Mod. 92-13276-1 Tipo 341A BF Tamaño 4x59B Tamaño del impulsor: 7 ¾” Cabeza pies 45 RPM Motor de sumidero 1750 - US Motors Mod. RY25A 10HP Marco 215JM Voltios 460 1725 RPM 215 JM
Detalles del ventilador (por unidad): Motor del ventilador: (2) x 20 HP 1770 RPM 256T Marco FAN BELT B-123-2

Dimensiones superiores (por unidad): 12' de largo x 12' de ancho x 5'1 de alto
Peso superior (por unidad): 9,970 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 12' de largo x 12' de ancho x 8'8 de alto
Peso inferior (por unidad): 5500 LBS

Otras notas sobre la máquina: Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda la sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU.

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SBOD08.30
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMC-515E-1G
  • Número de serie: 12-473197
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 515
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 365
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 42
  • Unidad CFM (CFM): 100300
  • Presión de diseño (PSI): 400
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 144
  • Ancho superior (pulgadas): 144
  • Altura superior (pulgadas): 61
  • Peso superior (LBS): 9970
  • Longitud inferior (pulgadas): 144
  • Ancho inferior (pulgadas): 144
  • Altura inferior (pulgadas): 104
  • Peso inferior (LBS): 5500
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 10
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 460
  • Tamaño del bastidor del motor: 215JM
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2013
Torre de condensador evaporativo EVAPCO PMC-515E-1G (unidades de 1 torre, 515 toneladas)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente