Torre de condensador evaporativo Evapco PMCA - 425 toneladas

Torre de condensador evaporativo Evapco PMCA - 425 toneladas

Torre de condensador evaporativo Evapco PMCA. Modelo: PMCA-425. Serie: 930701. Clasificación nominal: 425 toneladas de refrigeración con R-22 o 4030 MBH (335 TR) con amoniaco R-717 +95F de condensación / +79F de bulbo húmedo. Motor del ventilador: 15 HP, 460V, trifásico, 60 Hz. Año: 1993. Peso de envío: 17,180 lbs (13,000 lbs en la sección más pesada). Dimensiones: 12 pies de bajo x 9 pies 11,75 pulgadas de ancho x 13 pies 11,25 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RSCT03
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCA-425
  • Número de serie: 930701
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de condensador evaporativo Evapco PMCA - 425 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente