Torre de condensador evaporativo Evapco

Torre de condensador evaporativo Evapco

Evapco, Inc. Condensador evaporativo / Torre de circuito cerrado. Año: 1999. Modo: ATC-2370 (UBC-2370). Clasificación de Arqueo Nominal: 2370 toneladas R-22 / 1.681 toneladas R-717. Motores de ventilador (4) 20 HP. Bombas de pulverización: (4) 7,5 HP. *Nota: la unidad se podría dividir en una sola torre con la mitad de capacidad (1.185 TR R-22 / 840,5 TR R-717). Peso estimado: 98,230 lbs (16,060 lbs en la sección más pesada). Dimensiones totales: 40,5 pies de largo x 24 pies de ancho x 17 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RSCT01
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-2370
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de condensador evaporativo Evapco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente