Torre de Condensador Evaporativo Imeco PF232P (unidades de 1 torre, 202 Ton)

Torre de Condensador Evaporativo Imeco PF232P (unidades de 1 torre, 202 Ton)

Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 202 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 150 TR*

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad):

Dimensiones superiores (por unidad): 15' 5 L x 10' 11 W x 7'1 H
Peso superior (por unidad): 16,030 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 15' 5 L x 10' 11 W x 8'8 H
Peso inferior (por unidad): 5,590 LBS

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC289.5
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: PF232P
  • Número de serie: 5732-A-1
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 202
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 150
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 185
  • Ancho superior (pulgadas): 131
  • Altura superior (pulgadas): 85
  • Peso superior (LBS): 16030
  • Longitud inferior (pulgadas): 185
  • Ancho inferior (pulgadas): 131
  • Altura inferior (pulgadas): 104
  • Peso inferior (LBS): 5590
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Torre de Condensador Evaporativo Imeco PF232P (unidades de 1 torre, 202 Ton)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente