Torre de Condensador Evaporativo Imeco XLC-310 (unidades de 1 torre, 310 Ton)

Torre de Condensador Evaporativo Imeco XLC-310 (unidades de 1 torre, 310 Ton)

Año de fabricación: 1999
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 310 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 219,8 TR*

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Requisitos de la bomba (por unidad): 3HP
¿Bomba incluida? MagneTek 3 HP, 1740 RPM, 230/460 V 10,4/5,2 A, 60 Hz, trifásico
Detalles del ventilador (por unidad): 30 HP, 460 V, 37 FLA

Dimensiones superiores (por unidad): 16'3 L x 6'11 W x 8'4 H (Se deben quitar los ventiladores laterales para reducir el ancho de envío a 6'11)
Peso superior (por unidad): 9,255 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 15' L x 3'7 W x 3' H (para ventilador lateral)
Peso inferior (por unidad): 2175 LBS (para ventilador lateral)

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DMNY001D
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: XLC-310
  • Número de serie: 23348-1 LH
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 310
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 219.8
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 195
  • Ancho superior (pulgadas): 83
  • Altura superior (pulgadas): 100
  • Peso superior (LBS): 9255
  • Longitud inferior (pulgadas): 180
  • Ancho inferior (pulgadas): 43
  • Altura inferior (pulgadas): 36
  • Peso inferior (LBS): 2175
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 3
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 37
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1999
Torre de Condensador Evaporativo Imeco XLC-310 (unidades de 1 torre, 310 Ton)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente