Torre de condensador evaporativo SPX Marley SGS Cube BTC-1212-SAJ1 (unidades de 1 torre, 448 toneladas)

Torre de condensador evaporativo SPX Marley SGS Cube BTC-1212-SAJ1 (unidades de 1 torre, 448 toneladas)

Año de fabricación: 2017 Número de unidades en paquete: 1 Toneladas nominales (total): 448 TR* Toneladas de amoníaco (total): 336 TR* R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco. Presión de diseño: 300 PSIG Requisitos de la bomba: 5HP, 620GPM ¿Bomba incluida? NO, se puede comprar por separado Rechazo de calor base: 6963,60 Tasa de flujo de aire: 71 900 Volumen del serpentín interno: 60 Motor del ventilador: 30 HP (2 x 15 HP), correa: B137 Dimensiones superiores: 14'4 L x 9'10 W x 6'6 H Peso: 12,800 LBS Dimensiones inferiores: 14'4 L x 9'10 W x 9'1 H Peso inferior: 5,600 LBS Otras notas sobre la máquina: Después de que Seaboard Foods construyó su nueva sala de máquinas, compramos toda su sala de máquinas original en Oklahoma. EE.UU. *Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SBOD28.30
  • Fabricante: Marley
  • Modelo: BTC-1212-SAJ1
  • Número de serie: 10142696A1 BTC1212SAJCILCBF 2017
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de condensador evaporativo SPX Marley SGS Cube BTC-1212-SAJ1 (unidades de 1 torre, 448 toneladas)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente