Torre de condensador evaporativo Vilter VLH - 100 toneladas

Torre de condensador evaporativo Vilter VLH - 100 toneladas

Torre de condensador evaporativo Vilter VLH usada. Modelo: VLH-100. N/S: F-28285. Clasificación Nominal 100 toneladas (R-22) / 73 toneladas NH4 Amoníaco. (2) Ventiladores centrífugos en eje común, motor de 7-1/2 HP, entradas/salidas de 4 pulgadas, puertos de refrigerante de 4 pulgadas. *Nota: la unidad ha sido revisada exitosamente para detectar fugas a 100 PSI. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IME5045.5
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VLH100
  • Número de serie: F28285
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de condensador evaporativo Vilter VLH - 100 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente