Torre de enfriamiento Amcot

Torre de enfriamiento Amcot

Torre de enfriamiento Amcot, modelo ST150, S/N 95881, volumen de aire 33,260, flujo de agua 318 gpm, con indicador de temperatura en el costado. Capacidad de refrigeración: 1.800.000 BTU por hora. Tatung Co., motor de inducción trifásico, modelo TB1Y58N6A, S/N U380228326, 208-230/460 voltios, 5,9-5,7/2,9 amperios, carcasa TENV, estructura 184TC, máx. 40 °C, factor de servicio 1,0, servicio continuo, 1,5 hp, 865 rpm. Medidas generales: 132 pulgadas de diámetro, 107 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU06
  • Fabricante: Amcot
  • Modelo: ST150
  • Número de serie: 958881
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento Amcot
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente