Torre de enfriamiento Amcot Silver Series de 50 toneladas

Torre de enfriamiento Amcot Silver Series de 50 toneladas

Torre de enfriamiento Amcot Silver Series: 50 toneladas. Modelo ST-50. Capacidad de enfriamiento: 600,000 Btu/hr, volumen de aire 11,500 cfm, flujo de agua nominal: 105 gpm, diámetro del ventilador: 38 pulg. Entrada de agua: 3 pulg. Salida de agua: 3 pulg. Motor Tatung, 1,5 hp, modelo BBNV-D. Número de serie: 1Y563416D. Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 80 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ERMM01.
  • Fabricante: Amcot
  • Modelo: ST-50
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento Amcot Silver Series de 50 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente