Torre de enfriamiento APV Crepaco/Evapco-440 toneladas

Torre de enfriamiento APV Crepaco/Evapco-440 toneladas

Torre de enfriamiento APV Crepaco/Evapco serie AT: 440 toneladas. Modelo: AT12-182. S/N 893833. Capacidad 1,320 gpm. La torre de enfriamiento utiliza (20) rejillas de entrada de aire de 31-1/2 pulgadas de largo x 47-1/2 pulgadas de alto. Diámetro del ventilador: 136 pulg. de diámetro. La AT-Line utiliza un diseño de contraflujo de tiro inducido que se considera el diseño más eficiente en torres de enfriamiento. Todos sus componentes principales, ventilador axial, rejillas de entrada, motores y relleno de plataforma húmeda han sido seleccionados y diseñados para asegurar la máxima eficiencia con un bajo consumo de energía. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (reposición), (1) 10 pulg. de diámetro. puerto (agua). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. (drenaje), (1) 3 pulg. de diámetro. (desbordamiento), (1) 10 pulg. de diámetro. puerto (agua). Dimensiones totales: 18 pies 4 pulgadas de largo x 11 pies 10 pulgadas de ancho x 16 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDSC190.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: AT 12-182
  • Número de serie: 893833
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento APV Crepaco/Evapco-440 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente