Torre de enfriamiento BAC FXV-L421 XR (30 toneladas nominales 1 unidad de torre)

Torre de enfriamiento BAC FXV-L421 XR (30 toneladas nominales 1 unidad de torre)

Torre de enfriamiento BAC FXV - Modelo: FXV-L421XR, Número de serie: U038544901MAD, Correa: B90. Toneladas nominales: 30. Potencia eléctrica - Ventilador(1): 5 HP, Bomba: 1,5 HP. Pesos - En funcionamiento: 7,730 LBS. Envío: 5.050. Sección más pesada: 2.900. Tamaños de conexión: Agua de reposición - 1-1/2, Serpentín: 4. Bomba de pulverización (GPM): 190. Volumen del serpentín interno (GAL): 46.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RRK15
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: FXV-L421 XR
  • Número de serie: U038544901MAD
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 30
  • ¿Bomba incluida?: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Fluid Cooler
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 73
  • Ancho (pulgadas): 96
  • Altura (pulgadas): 312
  • Peso libras): 6,750
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Torre de enfriamiento BAC FXV-L421 XR (30 toneladas nominales 1 unidad de torre)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente