Torre de enfriamiento BAC VXI-18-3 (30,83 toneladas nominales, 7,5 HP)

Torre de enfriamiento BAC VXI-18-3 (30,83 toneladas nominales, 7,5 HP)

Torre de enfriamiento BAC usada
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENR42
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VXI-18-3
  • Número de serie: U094776102
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 30.83
  • Capacidad de enfriamiento (GPM): 74
  • ¿Bomba incluida?: No
  • Tipo de circuito: Closed
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 125
  • Peso libras): 3,650
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1985
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Torre de enfriamiento BAC VXI-18-3 (30,83 toneladas nominales, 7,5 HP)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente