Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000 - 250 toneladas

Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000 - 250 toneladas

Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000 - 250 toneladas. Modelo 3294 2R. N/S 94600368P. Correa No. 4B96, Validación de Certificación No. 92-11-06, Motor: Motor Eléctrico US, 20/50 hp, 3 fases, 60 hz, 1,765/880 rpm, 460 voltios, FPM Air 1297/648, (4) salidas - 3 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas y 28 pulgadas (2) bocas de acceso de 17-½ pulgadas de largo, 40 pulgadas de alto. Medidas totales: 93 pulgadas de ancho, 216 pulgadas de largo, 123 pulgadas de alto. .

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 70.ACEU752b
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: 3294-2R
  • Número de serie: 94600368P
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000 - 250 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente