Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000 - 250 toneladas

Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000 - 250 toneladas

Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000: 250 toneladas. Modelo 3294 2R. Entrada: 6 pulgadas; salida: 8 pulg. Motor: trifásico, 20/5,0 hp, 1765/880 rpm, 60 Hz, trifásico, código H, estructura 24,3 9,2, aire de 1297/648 rpm. Dimensiones totales: 18 pies de largo x 7 pies 11 pulgadas de ancho x 10 pies 10 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 70.ACEU752d
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: 3294-2R
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000 - 250 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente