Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000: 412 toneladas

Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000: 412 toneladas

Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000: 412 toneladas. Modelo: 3412A. Flujo de aire: 103.700 cfm. Capacidad del tanque de sumidero: 800 galones. Motor estadounidense. Las torres de enfriamiento Serie 3000 ofrecen un rendimiento térmico totalmente calificado y verificado de forma independiente en una amplia gama de requisitos de flujo y temperatura. Las características de diseño estándar satisfacen las preocupaciones ambientales actuales, minimizan los costos de instalación, maximizan la confiabilidad operativa durante todo el año y simplifican los requisitos de mantenimiento. Entradas/salidas: (2) 8 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 20 pies 2 pulgadas de largo x 9 pies 10 pulgadas de ancho x 10 pies 10 pulgadas de alto (ACN255).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDF148Ba.
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: 3412A
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000: 412 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente