Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie VT - 360 toneladas

Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie VT - 360 toneladas

1996 Serie VT de torres de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company. Modelo: VT1-340-QMAX. S/N: 96100694. Capacidad: 360 toneladas nominales. 501 GPM de agua de 95° F a 85°F a 78°F ingresando al bulbo húmedo y presión de rociado de 3.24 PSIG. Motores de ventilador: (1) 50 HP, 1800 RPM, 230/460 V, 60 Hz, trifásicos. Las torres de enfriamiento de la Serie V son adecuadas para instalación tanto en interiores como en exteriores, tienen perfiles de sonido bajos provenientes de ventiladores centrífugos y entradas de aire únicas, son de fácil mantenimiento y ofrecen una construcción resistente con paneles de acero galvanizado en caliente G-235. Dimensiones totales: 12 pies 6 pulgadas de largo x 12 pies 1 pulgadas. Ancho x 15 pies 2 pulgadas de alto (ACN470).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDFD223.28a
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VT1 - 340 - QMAX
  • Número de serie: 96100694
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie VT - 360 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente