Torre de enfriamiento de acero inoxidable Baltimore Aircoil - 235 toneladas

Torre de enfriamiento de acero inoxidable Baltimore Aircoil - 235 toneladas

Torre de Enfriamiento BAC/APV 'V7'. Modelo VTL-235. Capacidad nominal: 235 TR (toneladas refrigeración) / 830 GPM. Construido en acero inoxidable. Altura de la sección del ventilador: 80 pulgadas. Dimensiones totales: 170 pulgadas de largo x 118 pulgadas de ancho x 152 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CMCS01B
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VLT-235
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento de acero inoxidable Baltimore Aircoil - 235 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente