Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company -130 toneladas

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company -130 toneladas

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company, modelo FXT 130, S/N 93600427P, número de correa: 2BX144, número de validación certificado de rendimiento térmico: 92-11-01, superficie de cubierta húmeda BaCross, temperatura máxima del agua de 125 °F, ventilador: 6 pies de diámetro , Motor del ventilador: 7-1/2 hp 208-230/460 voltios 1740 rpm, Polea del ventilador: 18 pulgadas de diámetro, Polea de engranajes del motor 5 pulgadas de diámetro, 54 pulgadas de centro a centro, Dimensiones generales 117 pulgadas de largo x 95 pulgadas de ancho x 95 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 65.583
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: FXT 130
  • Número de serie: 93600427P
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company -130 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente