Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company. Tonelaje nominal: 102-116 toneladas. Ventiladores centrífugos: (4) 15 pulg. de diámetro. Entradas: (2) 17 pulg. de diámetro. Entradas/salidas: (2) motor eléctrico estadounidense de 4 pulgadas, (2) de 2 pulgadas: 10 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico, relación de polea 2:1. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 4 pies de ancho x 9 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 45.ACEU28
  • Fabricante: BAC
Detalles de la torre de enfriamiento
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente