Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company, modelo GPX-099. N/S U001072902, fecha de fabricación 2000, motor de ventilador de 7,5 hp 230/460/3/60 Dimensiones totales: 82 pulgadas de ancho, 88 pulgadas de largo, 99 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 65.ACEU5201.20
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: GPX-099
  • Número de serie: U001072902
Detalles de la torre de enfriamiento
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente