Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company, 75 toneladas

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company, 75 toneladas

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 75 toneladas. Modelo VTO-75-KC. Motor de 10 HP, 230/460 V. La tonelada nominal se define como 3 GPM de agua enfriada de 95 °F a 85 °F con una temperatura de bulbo húmedo de entrada de 78 °F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 45.cCCFF01.25
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VTO-75-KC
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company, 75 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente