- Detalles del producto
Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 95 toneladas
Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 95 toneladas. Modelo: VXT 95C. S/N: 91601119 P. Correa: B74. Motor eléctrico estadounidense: 10 hp, 1720 rpm, 208-230/460 V, 30-27,2/13,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación (polea): 2-1/4 a 1. (4) ventiladores: 13 pulg. de diámetro. x 15-1/2 pulg. L., eje: 1-1/2 pulg. x 11 pies 8 pulgadas de largo (4) Difusores/eliminadores de caídas de plástico: 71 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Panel de plástico: 11 pies 10 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 17 H. (2) Entradas: 17 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 153 pulgadas de largo x 59 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: ACEU3002.
- Fabricante: BAC
- Modelo: VXT 95C
- Número de serie: 91601119 P
- Tipo de circuito: Open
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









