Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company, modelo FXT 58C, S/N 91600913P, cinturón no. B97, motor Magnetek, 3 hp, 1745 rpm, 9,3/9,0/8,5 amperios, 208/230/460 voltios.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU03
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: FXT 58C
  • Número de serie: 91600913P
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente