Torre de enfriamiento de circuito cerrado Evapco 2007 sin usar - 1,775 toneladas

Torre de enfriamiento de circuito cerrado Evapco 2007 sin usar - 1,775 toneladas

Torre de enfriamiento de circuito cerrado Evapco 2007 sin usar. Modelo: ATW 672-5M. Número de serie: 7-315811. Tonelaje Nominal: 1.775 Ton (887,5 Ton por celda). Presión de prueba de la bobina 400 PSIG. (4) secciones de serpentín/ventilador. (4) Motores de ventilador de 30 hp. (2) lavabos, galvanizados. (4) bombas de 5 hp, 3600 gpm. Peso de envío: 90,180 lbs (sección más pesada: 19,490 lbs). Dimensiones totales: 24 pies 1-1/8 pulgadas de ancho x 28 pies 1-3/4 pulgadas de largo x 17 pies 9-3/4 pulgadas de alto (ACN4800). Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGEK289.325
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATW 672-5M
  • Número de serie: 7-315811
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento de circuito cerrado Evapco 2007 sin usar - 1,775 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente